Závitová očka
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
Řezání závitů
Závitová očka
7V352469
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
Facom Die 4 x 70
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7V352469
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
25.4
Výška
8
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
4
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Závitová řezačka
Vnější průměr (mm)
25.4
Výška
8
Typ závitu
Metrické
Velikost závitu (metrická)
4
Rozteč závitů (mm)
0.7
Řezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Úhel příruby (°)
90
Směr řezu
Pravý
Velikost závitu (palce)
5/32 palce
Značka
Facom
Type
Round Split Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V352469
EAN
3148511500507
UBB
500637614446
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
221.4X70