text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
1H318894
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
Facom Kuželový vrták pro stahováky 7,5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1H318894
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr
7.5
Průměr šachty (mm)
7.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
80
Průměr vrtáku (mm)
7.5
Průměr
7.5
Průměr šachty (mm)
7.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Počet řezných nožů
1
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82075060
Type
Single Tapered Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H318894
EAN
3148511652152
UBB
500637586891
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
285.F4