text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové narážecí klíče 50MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Objednací číslo 1X468215
Ochrana povrchu Bronzový
Délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Bronzový
Délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 50
Velikost klíče malá (mm) 50
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 75
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82041100
Type Slogging Wrench

Popis

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X468215
EAN 3662424001888
UBB 500638308279
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 51B.50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.