text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ráčnový klíč 14 x 19 mm

Objednací číslo 1G450886
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 190
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 15

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 190
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 15
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 9/16 palce
Velikost klíče velká (palce) 5/8 palce
Šířka hlavy malá (mm) 26.9
Šířka hlavy velká (mm) 29.8
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Popis

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G450886
EAN 3148517721074
UBB 500638540418
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 65.14X15
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.