text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Brusky a leštičky V.252FPB


Objednací číslo 0F071726
Výška 115
Délka (mm) 225
Rychlost otáčení (1/min) 10000
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Průměr brusného kotouče (mm) 152
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm) 5
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Baleno po 1

Specifikace

Výška 115
Délka (mm) 225
Rychlost otáčení (1/min) 10000
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Průměr brusného kotouče (mm) 152
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm) 5
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Počet otvorů brusného kotouče 6
Požadovaný objem vzduchu 105
Značka Facom
Komoditní kód 8467295900
Type Orbital Sander

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F071726
EAN 3148517988767
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky V.252FPB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.