text.skipToContent text.skipToNavigation

Dear Customer, please note that Fabory will be closed on May 2, 2025. Orders will be processed on the next working day – Monday, May 5. 

Facom Vrták a stahovák pro vytahování svorníků 100mm

Article number 3C172565
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 6.3
Délka (mm) 100
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne

Specifications

Celková délka (mm) 100
Průměr vrtáku (mm) 6.3
Průměr šachty (mm) 6.3
Délka (mm) 100
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Tvar dříku Cylindrický
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82075060
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 3C172565
EAN 3148512106401
UBB 500637619239
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  885.F3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.