text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Bit pro šestihranné šroubováky se zápustnou hlavou 5/16„ 5/16“ Hex 30mm

Objednací číslo 1X578420
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 0.312
Celková délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 5/16 palce

Specifikace

Velikost bitu (mm) 7.94
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 0.312
Celková délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 7.94
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X578420
EAN 3148510233857
UBB 500639077402
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky EH.205/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.