text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na šrouby
3W584431
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
Facom Axiální řezací trubkové šroubové kleště na ramena Ocelová čepel 750 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3W584431
Celková délka (mm)
7500
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Tvar čepele
Jiný
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm)
13
Vhodné pro řezání síťových kabelových žlabů
Ano
Vyměnitelný řezný nůž
Ne
S nastavitelnými čelistmi
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
7500
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Tvar čepele
Jiný
Vhodné pro max. průměr šroubu (mm)
13
Vhodné pro řezání síťových kabelových žlabů
Ano
Vyměnitelný řezný nůž
Ne
S nastavitelnými čelistmi
Ano
Značka
Facom
HS kód
8203400000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3W584431
EAN
3148517494688
UBB
500639815058
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
990.B2