Kleště na vodní čerpadla
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
0Q284770
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
Facom Automatické víceúčelové kleště 28mm otvor čelistí leštěné 170mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Q284770
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
150
Délka (mm)
170
Závěs
Sliding joint
Délka čelistí (mm)
23
Max. otevření lícnic (mm)
28
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
150
Délka (mm)
170
Závěs
Sliding joint
Délka čelistí (mm)
23
Max. otevření lícnic (mm)
28
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
28
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Počet nastavení
6
Kryt rukojeti
Plastové úchyty
Výška hlavy (mm)
42
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Q284770
EAN
3148511788905
UBB
500637418269
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
485.17