Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kleště a pinzety
Samosvorné kleště
Samosvorné kleště
4J195455
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
Facom Automatické dlouhé kleště s pojistkou 45mm Otevření čelistí Ocel chromovaná 175mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4J195455
Izolace
Ne
Vhodné pro
Jiný
Délka převisu (mm)
169.5
Celková délka (mm)
175
Délka čelistí (mm)
5.5
Max. otevření lícnic (mm)
45
Značka
Facom
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Vhodné pro
Jiný
Délka převisu (mm)
169.5
Celková délka (mm)
175
Délka čelistí (mm)
5.5
Max. otevření lícnic (mm)
45
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4J195455
EAN
3148517716315
UBB
500639225092
UNSPSC
27112124
Výrobní číslo položky
582.7