text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Nože a nůžky
Nůžky na kov
Nůžky na kabely
8T496091
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
Facom štípací kleště na kabely 32 mm délka 600 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8T496091
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
30
Izolace
Ano
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ano
Celková délka (mm)
600
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vhodné pro max. průměr kabelu (mm)
30
Izolace
Ano
Vhodné pro opletení ocelovým drátem
Ne
Vyměnitelná řezací hlava
Ano
Celková délka (mm)
600
Konstrukce/provoz
Mechanik dvě ruce
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
S funkcí páskování
Ne
S ochranou proti nárazu
Ne
Vyměnitelné řezné čelisti
Ne
Značka
Facom
HS kód
8203400000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8T496091
EAN
3148511754733
UBB
500639807881
UNSPSC
44121618
Výrobní číslo položky
412.30