Nedtrain Oud
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Zahnuté šroubováky
4Z814241
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
Facom šroubovák pravoúhlý s drážkou 1 x 5,5 mm 14 mm čepel 95 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4Z814241
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Hmotnost
20
Celková délka (mm)
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
14
Šířka čepele (mm)
5.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Hmotnost
20
Celková délka (mm)
95
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
14
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Typ hřídele
Kolo
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Vypouklé ostří
Ne
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ne
S údernou čepičkou
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z814241
EAN
3148510113203
UBB
500638854256
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
ARZ.5.5