text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom šestihranný klíč 8mm T-rukojeť z chrom-vanadiové oceli 250mm


Objednací číslo 8P238768
Celková délka (mm)
Design T-handle
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 8
Délka hřídele (mm) 122
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 250
Design T-handle
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 8
Délka hřídele (mm) 122
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 250
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 122
Značka Facom
Komoditní kód 82041100
Model 84TCD

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P238768
EAN 3662424012259
UBB 500638924885
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 84TCD.8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.