text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom šestihranný klíč 4mm ocelová chromovaná T-rukojeť 180mm

Artikelnummer 4F831734
Celková délka (mm)
Design T-handle
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Délka hřídele (mm) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne

Specificaties

Celková délka (mm) 180
Design T-handle
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Délka hřídele (mm) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 180
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
Šířka klíče (palce) Jiný
S kulovou hlavou Ne
Délka krátkého ramene (mm) 90
Značka Facom
Komoditní kód 82041100
Model 84TC

Artikelnummers

Artikelnummer 4F831734
EAN 3148511255827
UBB 500638923069
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 84TC.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.