Šestihranné klíče
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
5Z615058
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
Facom šestihranný klíč 2,5 mm ocelová chromovaná T-rukojeť 125 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5Z615058
Celková délka (mm)
Design
T-handle
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
2.5
Délka hřídele (mm)
62.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
125
Design
T-handle
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
2.5
Délka hřídele (mm)
62.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Model s ochranou proti krádeži
Ne
Délka dlouhé nohy (mm)
125
S kolíkem
Ne
S otvorem
Ne
Šířka klíče (palce)
Jiný
S kulovou hlavou
Ne
Délka krátkého ramene (mm)
62.5
Model
84TC
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z615058
EAN
3148518026109
UBB
500638922640
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
84TC.2.5