text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Šroubováky ATPB.TVE ATPB1X100TVE


For improved safety, each screwdriver is tested individually at 10,000 Volt for 10 seconds VDE approved. Slim Profile gives 27% more reach - SHOW ICON. Inline Hardening Process – +100% Tip Life and +100% Bar Strength. Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant. Handle ‘Channel’ - +10% Torque. Laser Marking - gives virtually Permanent Marking. CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear.

Objednací číslo 2K977680
Délka čepele (mm)
Design Rovný
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 1
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 18
Design Rovný
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 1
Hmotnost 75
Celková délka (mm) 210
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ano
Typ hřídele Kolo
Průměr čepele (mm) 5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Facom
HS kód 82054000
Model Protwist Borneo
Type Phillips/Slotted Screwdriver

Popis

For improved safety, each screwdriver is tested individually at 10,000 Volt for 10 seconds VDE approved. Slim Profile gives 27% more reach - SHOW ICON. Inline Hardening Process – +100% Tip Life and +100% Bar Strength. Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant. Handle ‘Channel’ - +10% Torque. Laser Marking - gives virtually Permanent Marking. CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K977680
EAN 3662424096877
UBB 500698946786
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky ATPB1X100TVE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.