Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
6W342657
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
Facom Šroubováky AT3.5X75
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6W342657
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
41
Celková délka (mm)
178
Délka čepele (mm)
75
Šířka čepele (mm)
3.5
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
41
Celková délka (mm)
178
Délka čepele (mm)
75
Šířka čepele (mm)
3.5
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Přesný model
Ano
Materiálová rukojeť
Jiný
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
3.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Jiný
S ochranou proti přetočení
Ne
S údernou čepičkou
Ano
Model
Protwist
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6W342657
EAN
3662424094958
UBB
500698935557
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
AT3.5X75