Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2M014535
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
Facom Šroubovák s drážkou 6,5 mm 40 mm Čepel 90 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2M014535
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
42
Celková délka (mm)
90
Délka čepele (mm)
40
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
42
Celková délka (mm)
90
Délka čepele (mm)
40
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
6.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
S ochranou proti přetočení
Ne
Značka
Facom
Model
Isoryl
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2M014535
EAN
3148510107400
UBB
500638830652
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
ARB.6.5X40