Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0K460640
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
Facom Šroubovák s drážkou 2 x 12 mm 200 mm Čepel 330 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0K460640
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
278
Celková délka (mm)
330
Antimagnetický
Ano
Délka čepele (mm)
200
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
278
Celková délka (mm)
330
Antimagnetický
Ano
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
12
Tloušťka čepele (mm)
2
Funkce upínání
Ano
Přesný model
Ne
Materiálová rukojeť
Dřevo
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
10
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ano
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Průběžná čepel
Ano
S ochranou proti přetočení
Ne
S údernou čepičkou
Ano
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0K460640
EAN
3148510119007
UBB
500638837012
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
ATHH.12X200