Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
4Q665530
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
Facom Šroubovák s drážkou 1 x 5,5 mm 100 mm Čepel 200 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4Q665530
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
58
Celková délka (mm)
200
Antimagnetický
Ano
Délka čepele (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
58
Celková délka (mm)
200
Antimagnetický
Ano
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
5.5
Tloušťka čepele (mm)
1
Funkce upínání
Ano
Přesný model
Ne
Materiálová rukojeť
Dřevo
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
5.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ano
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Průběžná čepel
Ano
S ochranou proti přetočení
Ne
S údernou čepičkou
Ano
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Q665530
EAN
3148510118208
UBB
500638837681
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
ATHH.5.5X100