text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Šroubovák s drážkou 1,2 x 8 mm 150 mm Čepel 270 mm

Objednací číslo 1M159051
Design Rovný
Izolace Ano
Velikost Jiný
Hmotnost 160
Celková délka (mm) 270
Antimagnetický Ano
Délka čepele (mm) 150

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Velikost Jiný
Hmotnost 160
Celková délka (mm) 270
Antimagnetický Ano
Délka čepele (mm) 150
Šířka čepele (mm) 8
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Funkce upínání Ano
Přesný model Ne
Materiálová rukojeť Dřevo
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 8
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ano
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ano
S ochranou proti přetočení Ne
S údernou čepičkou Ano
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M159051
EAN 3148510118604
UBB 500638838267
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky ATHH.8X150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.