Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2C439491
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
Facom Šroubovák s drážkou 1,2 x 8 mm 150 mm Čepel 260 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2C439491
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
141
Celková délka (mm)
260
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
141
Celková délka (mm)
260
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
8
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
S ochranou proti přetočení
Ne
Značka
Facom
Model
Isoryl
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C439491
EAN
3148510103105
UBB
500638829274
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
AR.8X150