Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1X925574
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
Facom Šroubovák s drážkou 1,6 x 10 mm 175 mm Čepel 300 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1X925574
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
207
Celková délka (mm)
300
Antimagnetický
Ano
Délka čepele (mm)
175
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
207
Celková délka (mm)
300
Antimagnetický
Ano
Délka čepele (mm)
175
Šířka čepele (mm)
10
Tloušťka čepele (mm)
1.6
Funkce upínání
Ano
Přesný model
Ne
Materiálová rukojeť
Dřevo
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
9
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ano
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Průběžná čepel
Ano
S ochranou proti přetočení
Ne
S údernou čepičkou
Ano
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X925574
EAN
3148510118802
UBB
500638836857
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
ATHH.10X175