Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
4N779922
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
Facom Šroubovák s drážkou 1,2 x 6,5 mm 150 mm Čepel 260 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4N779922
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
114
Celková délka (mm)
260
Délka čepele (mm)
150
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Materiálová rukojeť
Plast
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
114
Celková délka (mm)
260
Délka čepele (mm)
150
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
6.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
S ochranou proti přetočení
Ne
Značka
Facom
Model
Isoryl
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4N779922
EAN
3148510102405
UBB
500638828854
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
AR.6.5X150