Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
9G726242
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
Facom Šroubovák s drážkou 1,2 x 6,5 mm 125 mm Čepel 240 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9G726242
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
100
Celková délka (mm)
240
Antimagnetický
Ano
Délka čepele (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
100
Celková délka (mm)
240
Antimagnetický
Ano
Délka čepele (mm)
125
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Funkce upínání
Ano
Přesný model
Ne
Materiálová rukojeť
Dřevo
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
6.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ano
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Průběžná čepel
Ano
S ochranou proti přetočení
Ne
S údernou čepičkou
Ano
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9G726242
EAN
3148510118406
UBB
500638837848
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
ATHH.6.5X125