text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Šroubovák s drážkou 1,2 mm 100mm Čepel 210mm

Objednací číslo 8C490088
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 102
Celková délka (mm) 210
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1.2

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 102
Celková délka (mm) 210
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Průměr čepele (mm) 6.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
S ochranou proti přetočení Ne
Značka Facom
Model Isoryl

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C490088
EAN 3148510102207
UBB 500638828698
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky AR.6.5X100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.