text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Šroubovák s drážkou 0,8 x 4 mm 100 mm Čepel 200 mm

Objednací číslo 0L972934
Design Rovný
Izolace Ano
Velikost 6
Hmotnost 49
Celková délka (mm) 195
Antimagnetický Ano
Délka čepele (mm) 90

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Velikost 6
Hmotnost 49
Celková délka (mm) 195
Antimagnetický Ano
Délka čepele (mm) 90
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Funkce upínání Ano
Přesný model Ne
Materiálová rukojeť Dřevo
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ano
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ano
S ochranou proti přetočení Ne
S údernou čepičkou Ano
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L972934
EAN 3148510118000
UBB 500638837434
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky ATHH.4X90
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.