Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0V534193
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
Facom Šroubovák s drážkou 0,8 mm 150mm Čepel 240mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0V534193
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
50
Celková délka (mm)
240
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
50
Celková délka (mm)
240
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
S ochranou proti přetočení
Ne
Značka
Facom
Model
Isoryl
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0V534193
EAN
3148510100203
UBB
500638827864
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
AR.4X150