text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Facom Šroubovák s drážkou 0,6 mm 75mm Čepel 155mm

Objednací číslo 2Q525424
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 31
Celková délka (mm) 155
Délka čepele (mm) 75
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Materiálová rukojeť Plast

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 31
Celková délka (mm) 155
Délka čepele (mm) 75
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Průměr čepele (mm) 3.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
S ochranou proti přetočení Ne
Značka Facom
Model Isoryl

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Q525424
EAN 3148510099408
UBB 500638827294
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky AR.3.5X75
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.