text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Šroubovák s drážkou 0,4 mm 75 mm Čepel 145 mm

Objednací číslo 2S965720
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 16
Celková délka (mm) 145
Délka čepele (mm) 75
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Materiálová rukojeť Plast

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 16
Celková délka (mm) 145
Délka čepele (mm) 75
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Průměr čepele (mm) 2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
S ochranou proti přetočení Ne
Značka Facom
Model Isoryl

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S965720
EAN 3148510098609
UBB 500638826619
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky AR.2.5X75
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.