Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0Q829219
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
Facom Šroubovák s drážkou 0,4 mm 50mm Čepel 120mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0Q829219
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
15
Celková délka (mm)
120
Délka čepele (mm)
50
Tloušťka čepele (mm)
0.4
Materiálová rukojeť
Plast
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
15
Celková délka (mm)
120
Délka čepele (mm)
50
Tloušťka čepele (mm)
0.4
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
S ochranou proti přetočení
Ne
Značka
Facom
Model
Isoryl
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Q829219
EAN
3148510098401
UBB
500638826460
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
AR.2.5X50