Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
5O584940
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
Facom Šroubovák s drážkou 0,8 mm 100 mm Čepel 190 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5O584940
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
45
Celková délka (mm)
190
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Hmotnost
45
Celková délka (mm)
190
Délka čepele (mm)
100
Šířka čepele (mm)
4
Tloušťka čepele (mm)
0.8
Materiálová rukojeť
Plast
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
1-komponentní
Průměr čepele (mm)
4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
S ochranou proti přetočení
Ne
Značka
Facom
Model
Isoryl
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5O584940
EAN
3148510100005
UBB
500638827609
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
AR.4X100