text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Šroubovák pravoúhlý s drážkou 0,8 x 4 mm 13mm Čepel 86mm

Objednací číslo 5A837409
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Hmotnost 10
Celková délka (mm) 86
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 13
Šířka čepele (mm) 4

Specifikace

Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Hmotnost 10
Celková délka (mm) 86
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 13
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Typ hřídele Kolo
Průměr čepele (mm) 4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ne
S údernou čepičkou Ne
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 5A837409
EAN 3148510113005
UBB 500638854090
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky ARZ.4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.