text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Šroubovák na držení šroubů 0,6 x 4 mm 125mm Čepel 225mm

Objednací číslo 4S093066
Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 65
Celková délka (mm) 225
Délka čepele (mm) 125

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
Hmotnost 65
Celková délka (mm) 225
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Funkce upínání Ano
Materiálová rukojeť Plast
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ano
S ochranou proti přetočení Ne
Značka Facom
Model Isoryl

Popis

For slotted and Phillips® head. Screw holder and screwing with the same tool. The guide is moved with the thumb, the spring holds the screw on the blade.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S093066
EAN 3148510056005
UBB 500638784206
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky AFR.4X125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.