text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Šroubovák AT.PA4V


Referência 1O101372
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 500
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ne
Embalado por 1

Especificações

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 500
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ne
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Facom
Komoditní kód 8205400000
Type Torque Screwdriver

Números do artigo

Referência 1O101372
EAN 3662424107054
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr AT.PA4V
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.