text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Širokoúhlý nastavitelný klíč J.446-50

Objednací číslo 3Z011307
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 490
Celková délka (mm) 279
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 490
Celková délka (mm) 279
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) ['10', '50']
Max. otvor klíče (mm) 50
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 8
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z011307
EAN 3148510290836
UBB 500637405217
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky J.446-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.