text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Šroubováky, bity a klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Nože
7V921446
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
FACOM Čepel ATMZ.H3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7V921446
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
3
Celková délka (mm)
175
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
3
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
3
Celková délka (mm)
175
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ano
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Facom
HS kód
8205400000
Type
Hex Screwdriver Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V921446
EAN
3662424105555
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
ATMZ.H3