text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom úhlový rázový utahovák 1/2„ čtyřhran 271Nm 1/4“ 7200RPM


Objednací číslo 1C491844
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 7200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 271
Maximální utahovací moment (Nm) 244
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.2
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Úhlový model Ano
Volnoběžné otáčky (1/min) 7200
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 271
Maximální utahovací moment (Nm) 244
Impulsní ovladač Ano
Požadovaný objem vzduchu 143
Značka Facom
Komoditní kód 82041100

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C491844
EAN 3148519434392
UBB 500637296806
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky NS.A1700F2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.