Hasáky
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Hasáky
7X203592
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
Facom úhlový klíč 42401
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7X203592
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
152
Pravoúhlý
Ano
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Velikost klíče velká (mm)
12.7
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
152
Pravoúhlý
Ano
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Velikost klíče velká (mm)
12.7
Velikost klíče malá (mm)
12.7
Šířka hlavy (mm)
19.5
Šířka hlavy malá (mm)
19.5
Šířka hlavy velká (mm)
19.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Značka
Facom
Type
Socket Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X203592
EAN
3148511202807
UBB
500638594878
UNSPSC
27111708
Výrobní číslo položky
75.1/2