Hasáky
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Hasáky
4V893153
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
Facom úhlový klíč 36mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4V893153
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
36
Délka (mm)
370
Pravoúhlý
Ano
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Šířka klíče (mm)
36
Délka (mm)
370
Pravoúhlý
Ano
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Velikost klíče velká (mm)
36
Velikost klíče malá (mm)
36
Šířka hlavy (mm)
49.5
Šířka hlavy malá (mm)
49.5
Šířka hlavy velká (mm)
49.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. 12-point short head for 30° increment and 6-point long head. Opening of the short head for passing threaded rods. Metric sizes: 6 to 38 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4V893153
EAN
3148511210802
UBB
500638608819
UNSPSC
27111708
Výrobní číslo položky
76.36