Hasáky
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Hasáky
6H799901
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
Facom úhlový klíč 18
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6H799901
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
154
Pravoúhlý
Ano
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Velikost klíče velká (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
154
Pravoúhlý
Ano
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ano
Velikost klíče velká (mm)
18
Velikost klíče malá (mm)
18
Šířka hlavy malá (mm)
27.5
Šířka hlavy velká (mm)
27.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ano
Značka
Facom
Type
Box Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Angled box wrenches: allows to work on long threaded rods. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 4 to 23 mm 160A.2 for the dimensions 24 to 32 mm. Metric sizes: 4 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6H799901
EAN
3148516630315
UBB
500638611607
UNSPSC
27111708
Výrobní číslo položky
92A.18