text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom úhlový klíč 13/16

Objednací číslo 1W835689
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 221
Pravoúhlý Ano
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 20.63

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 221
Pravoúhlý Ano
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Velikost klíče velká (mm) 20.63
Velikost klíče malá (mm) 20.63
Šířka hlavy (mm) 30.5
Šířka hlavy malá (mm) 30.5
Šířka hlavy velká (mm) 30.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Značka Facom
Type Open-Socket Wrench

Popis

Angled socket wrenches: wrenches designed for powerful unlocking. Short head and long head: 6-point. Opening of the short head for passing threaded rods. Dimensions in inches: from 1/4" to 1". Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W835689
EAN 3148511203804
UBB 500638596287
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 75.13/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.