text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Úhlová bruska 125 mm

Objednací číslo 2W276916
Šířka 130
Výška 110
Délka (mm) 230
Rychlost otáčení (1/min) 11000
Hmotnost stroje (kg) 2
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Zasunutí nástroje M14

Specifikace

Šířka 130
Výška 110
Délka (mm) 230
Rychlost otáčení (1/min) 11000
Hmotnost stroje (kg) 2
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Vibrace (m/s²) 11.8
Maximální provozní tlak (psi) 89.923
Přívod vzduchu na straně zařízení Jiný
Požadovaný objem vzduchu 113
Značka Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W276916
EAN 3148517884915
UBB 500637322214
UNSPSC 27112749
Výrobní číslo položky V.582F
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.