text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Momentový klíč 400 i Hex 4,0 x 90


400 i VDE šestihranný izolovaný ukazatel momentu, 4 x 5,0 NmWera VDE ukazatel momentu s pevným momentem pro šrouby se šestihrannou hlavou. Odolný proti manipulaci. Robustní kluzná spojka generuje zřetelně slyšitelnou a hmatatelnou spoušť, která signalizuje dosažení nastaveného krouticího momentu a znemožňuje další působení krouticího momentu. Hodnota uv

Objednací číslo 7M051010
Izolace Ano
Šířka klíče (mm) 4
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S kulovou hlavou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Šířka klíče (mm) 4
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S kulovou hlavou Ne
Testováno VDE Ano
Značka WERA
Model 400 I

Popis

400 i VDE šestihranný izolovaný ukazatel momentu, 4 x 5,0 NmWera VDE ukazatel momentu s pevným momentem pro šrouby se šestihrannou hlavou. Odolný proti manipulaci. Robustní kluzná spojka generuje zřetelně slyšitelnou a hmatatelnou spoušť, která signalizuje dosažení nastaveného krouticího momentu a znemožňuje další působení krouticího momentu. Hodnota uvolňovacího momentu je výrazně vyšší než nastavený utahovací moment, proto k uvolňování šroubových spojů není třeba žádné další nářadí. Tvar rukojeti dokonale vyplňuje celou ruku a prsty pohodlně spočívají v měkce zaoblených zapuštěných rukojetích. Tím je zajištěn optimální, ergonomický přenos síly. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M051010
EAN 4013288206398
UBB 500713663507
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004980001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.