Ráčnové klíče
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
Ráčnové klíče
3I128010
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
FACO PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/4"
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3I128010
Izolace
Ano
Výška
30
Hmotnost
1450
Průměr hlavice (mm)
52
Antimagnetický
Ano
Délka
208
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Výška
30
Hmotnost
1450
Průměr hlavice (mm)
52
Antimagnetický
Ano
Délka
208
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Materiál
Hliník
Velikost připojení
1/4 palce
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
250
Velikost připojení (mm)
6.35
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
27
Maximální utahovací moment (Nm)
27
Ráčnový model
Ano
Zajištění zásuvky
Ano
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Délka hlavy (mm)
36
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Požadovaný objem vzduchu
80
Vhodné pro zásuvky
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I128010
EAN
3148519221879
UBB
500637298216
UNSPSC
27111753
Výrobní číslo položky
VR.R227