Pily
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
Řezačky & pily
Pily
3O326148
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
FACO PNEUMATICKÁ PŘÍMOČARÁ PILA
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3O326148
Šířka
36
Výška
75
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Délka
270
Hmotnost stroje (kg)
0.8
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Hladina akustického výkonu
94.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
36
Výška
75
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Délka
270
Hmotnost stroje (kg)
0.8
Max. provozní tlak (bar)
6.2
Hladina akustického výkonu
94.5
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
['10000', '10000']
Maximální provozní tlak (psi)
89.923
Přívod vzduchu na straně zařízení
Zubová spojka G 1/2 palce
Vibrace podle normy ISO 866211 (m/s²)
17.1
Požadovaný objem vzduchu
32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O326148
EAN
3148517887749
UBB
500637328252
UNSPSC
27111508
Výrobní číslo položky
V.770F