text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada kleští Knipex v pěnovém zásobníku 4-dílná


Sada kleští V pěnovém zásobníku pro pracovní stoly a vozíky s nářadím. Přehledné uložení nářadí. Přesně dimenzované prohlubně pro uložení kleští. Rozměry pěnového zásobníku (š x v x h): 335 x 165 x 33 mm. Materiál: dvoubarevná pěna s uzavřenými póry. Čtyři přesné kleště na pojistné kroužky v pěnovém zásobníku. Obsah: 1 x 48 11 J2 KNIPEX přesné kleště na

Objednací číslo 5V983670
Balení Jiný
Celkový počet nástrojů 4
Počet kleští na pojistné kroužky 4
Značka KNIPEX
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Celkový počet nástrojů 4
Počet kleští na pojistné kroužky 4
Značka KNIPEX

Popis

Sada kleští V pěnovém zásobníku pro pracovní stoly a vozíky s nářadím. Přehledné uložení nářadí. Přesně dimenzované prohlubně pro uložení kleští. Rozměry pěnového zásobníku (š x v x h): 335 x 165 x 33 mm. Materiál: dvoubarevná pěna s uzavřenými póry. Čtyři přesné kleště na pojistné kroužky v pěnovém zásobníku. Obsah: 1 x 48 11 J2 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky v otvorech (Ø 19 - 60 mm), 1 x 48 21 J21 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky v otvorech (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 11 A2 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky na hřídelích (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 21 A21 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky na hřídelích (Ø 19 - 60 mm),

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V983670
EAN 4003773073291
UBB 500641750160
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 00 20 01 V09
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.