text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada šroubováků Bahco Ergo BE 9881 6 kusů


Pro šrouby s rovnou drážkou a drážkou Phillips. V kartonovém obalu. Obsah: Ploché šroubováky (Rozměr čepele / délka čepele / celková délka): 0,5 x 3,0 mm / 60 mm / 180 mm 0,8 x 4,0 mm / 100 mm / 220 mm 1,0 x 5,5 mm / 100 mm / 220 mm 1,2 x 6,5 mm / 125 mm / 245 mm Křížové šroubováky Phillips (Rozměr čepele / délka čepele / celková délka) PH1 / 75 mm / 195 mm PH2 / 100 mm / 225 mm

Objednací číslo K0119.009.881
Izolace Ano
Balení Kartonova krabice)
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet šroubováků s drážkou 4
Celkový počet nástrojů 6
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Kartonova krabice)
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet šroubováků s drážkou 4
Celkový počet nástrojů 6
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Chrom-vanadiová ocel
Značka Bahco

Čísla materiálu

Objednací číslo K0119.009.881
EAN 7314150043279
UBB 240125027385
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky BE-9881
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.