text.skipToContent text.skipToNavigation

FACO 1/4" PNEUMATICKÁ RÁČNA

Objednací číslo 4C278301
Izolace Ano
Výška 29
Hmotnost 500
Průměr hlavice (mm) 56
Antimagnetický Ano
Délka 136
Max. provozní tlak (bar) 6.2

Specifikace

Izolace Ano
Výška 29
Hmotnost 500
Průměr hlavice (mm) 56
Antimagnetický Ano
Délka 136
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Materiál Hliník
Velikost připojení 1/4 palce
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 200
Velikost připojení (mm) 6.35
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 4068
Maximální utahovací moment (Nm) 4068
Ráčnový model Ano
Zajištění zásuvky Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Délka hlavy (mm) 36
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Požadovaný objem vzduchu 110
Vhodné pro zásuvky Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C278301
EAN 3148519221794
UBB 500637298059
UNSPSC 27111753
Výrobní číslo položky VR.R127
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.