text.skipToContent text.skipToNavigation

FACO 1/2" PNEUMATICKÁ RÁČNA

Objednací číslo 2E374534
Izolace Ano
Výška 51
Hmotnost 1200
Průměr hlavice (mm) 58
Antimagnetický Ano
Délka 261
Max. provozní tlak (bar) 6.2

Specifikace

Izolace Ano
Výška 51
Hmotnost 1200
Průměr hlavice (mm) 58
Antimagnetický Ano
Délka 261
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Materiál Hliník
Velikost připojení 1/2 palce
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Volnoběžné otáčky (1/min) 280
Velikost připojení (mm) 12.7
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 136
Maximální utahovací moment (Nm) 136
Ráčnový model Ano
Zajištění zásuvky Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Délka hlavy (mm) 43
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Požadovaný objem vzduchu 113
Vhodné pro zásuvky Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E374534
EAN 3148519222326
UBB 500637298471
UNSPSC 27111753
Výrobní číslo položky VR.S3136
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.